※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2F25TN
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23088897
品番
CM2F25TN-25Z
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード