※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
ストローク調整範囲(mm)
(B)0〜50
注文コード
23091715
品番
CM2L40-300Z-XC9B
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・形式・ストローク調整範囲
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
(B)0〜50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード