4.4オンス AVT ドライVネックTシャツ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23092317 品番 00337-AVT
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

襟元をすっきり見せるシャープなVネック

ホワイト サイズSS 身長(cm)157 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 素材150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100% 身幅(cm)44 色番001 身丈(cm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23092256
2022-06-30
用途:
肌着兼作業着、普段着として
製造業

肌着にも普段着にもなる優れ物です。汗によるベタつきも抑え気味で快適です。
ある程度の生地厚がある為、男性としては気になる程の透けもありません。

対象商品:
23092448
2018-09-15
用途:
日常の生活着
その他業種

毎日の普段着として着用していますが、大変着やすく又、速乾素材でもあリ重宝しています。色違いの購入も考えているところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする