Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の バス用品
Printstar(トムス)の バスタオル・フェイスタオル
MTマフラータオルヘム縫製有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23093893
品番
00524-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
首から下げてちょっとした動きにも対応。
種別
マフラータオル
色
ライトブルー
サイズ
F
寸法(cm)
21×110
素材
93g/枚(300匁)、30/2シャーリング 綿100%
色番
133