※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
注文コード
23093937
品番
CM2V20-50AZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・クッション・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード