※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1W-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23094305
品番
CG1WBA25-25Z
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・クッション
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード