※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1W-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
23094646
品番
CG1WFN20-75Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・クッション
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード