曜日別特売
00700-EVM EVMイベントメッシュキャップ Printstar(トムス) 23094706

EVMイベントメッシュキャップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パープル
パープル
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
グリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
ネイビー×ホワイト
グリーン×ホワイト
レッド×ホワイト
ブラック×ホワイト
パープル×ホワイト
ゴールドイエロー
アクア
バーガンディ
フォレスト
ホットピンク
ピンク×ホワイト
ライム
ロイヤルブルー×ホワイト
ゴールドイエロー×ホワイト
デイジー
チョコレート
イタリアンレッド
ジャパンブルー
オレンジ×ホワイト
ホットピンク×ホワイト
チョコレート×ホワイト
バーガンディ×ホワイト
デイジー×ホワイト
フォレスト×ホワイト
アクア×ホワイト
ライム×ホワイト
イタリアンレッド×ホワイト
ジャパンブルー×ホワイト
ターコイズ×ホワイト
蛍光グリーン
蛍光ピンク
蛍オレンジ×ホワイト
蛍グリーン×ホワイト
蛍イエロー×ホワイト
蛍ピンク×ホワイト
ホワイト×ブラック
ホワイト×レッド
ホワイト×ネイビー
ホワイト×ロイヤルブルー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
サイズF
内容量1個注文コード23094706品番00700-EVM
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

豊富なカラーがうれしい51色展開

パープルサイズF寸法(cm)56~60素材ポリエステル100%色番014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23094627
2020-05-21
用途: 日常の生活
SAWAデザイン研究所サービス業

大きさはちょうどよく軽量でよい品質です。使用してからの素材の劣化状況がどうなるか。

対象商品 : 23094627
2019-06-01
用途: 釣りやテニス
運輸・通信業

太陽高熱からの頭部を保護し眼への日射しを和らげます。お洒落でお勧めです。

対象商品 : 23094663
2019-05-23
用途: イベント
教育・研究機関

値段の割にはしっかりしていました。これで十分です。

対象商品 : 23094627
2018-05-23
用途: 夏の外での作業用
製造業

メッシュで涼しいのだが、なにしろホワイトなので汚れが目立つ。特に内側の淵は汗で直ぐ汚れる。あそこはブラックかグレーの目立たない色にして欲しかった。

対象商品 : 23094627
2018-07-03
用途: 屋外作業中
サービス業

コストパフォーマンスは高いと思います。熱中症対策に使用しています。

対象商品 : 23094663
2018-07-20
用途: 作業用

もう少し生地が厚いといいです。縫製ももう少し丁寧だとなおいいです

1が参考にしています
対象商品 : 23094706
2018-04-11
用途: 今季,気温上昇の直射日光から防ぐ為。
SOGAガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

在庫調整分商品で色分類が無く,仕方なく妥協した。
また,追加商品でしたが,送料/手数料が個別支払いになった。

対象商品 : 23094742
2017-05-02
用途: 草野球チームの帽子として
製造業

草野球チームを立ち上げ、野球用の帽子として使用していますが、色々なスポーツメーカーの物は耐久性は有るとは思いますが高価な為、超低予算で草野球チームを立ち上げた当チームには手が出ません。そこで行き着いたのイベントキャップでした。ユニホームの色合わせも楽で価格も納得でした。問題の耐久性も週一で被る程度なので問題無しです。メンバー増員の際はまた注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする