※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBA80
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
25
35
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23095267
品番
CDG1WBA80-25Z-K59L
参考基準価格(税別)
¥32,730
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード