CDG1WBN80-100Z-K59W 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN80 SMC 23096177

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はクッション・ストロークなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ストローク(mm)
100
注文コード
23096177
品番
CDG1WBN80-100Z-K59W
参考基準価格(税別)¥33,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする