SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40-〜)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
75
クッション
エアクッション
ロッド先端金具
ロッドエンド(1個付)
注文コード
23096660
品番
CM2KT40-75AZ1-Q
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,049
販売価格(税別)
¥
14,590
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・クッション・ロッド先端金具
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッドエンド(1個付)
揺動受け金具
なし
注意
オートスイッチ用磁石なし