00760-ENB ENBナチュラルコットンバッグ Printstar(トムス) 23096702

00760-ENB ENBナチュラルコットンバッグ Printstar(トムス) 23096702
00760-ENB ENBナチュラルコットンバッグ Printstar(トムス) 23096702
00760-ENB ENBナチュラルコットンバッグ Printstar(トムス) 23096702

ENBナチュラルコットンバッグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23096702品番00760-ENB
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

定番の形が人気のオリジナルトート。
ECO。

ナチュラルサイズF材質シーチング 綿100%容量(L)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×360×110色番106持ち手寸法(mm)25×470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23096702
2021-06-04
用途: 外回り時
その他業種

A4サイズのバインダーを入れても十分な大きさです。

対象商品 : 23096702
2021-02-11
用途: 普段使い
金融・保険業

ご進物の時の紙袋代わりに使います。紙袋より丈夫だから、重い物や角張った物でも壊れたり破けたりせず便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 23096702
2017-12-07
用途: 現場に書類を持参するとき
電気・ガス・熱供給・水道業

複数冊のファイルを持ち歩くときに使っている。A4がすっぽり入り、マチがあるのがいい。作業着と一緒に洗濯もできるので便利である。

対象商品 : 23096702
2018-06-04
用途: 100均以下

金額調整のために買ってみましたが、生地が薄くて耐久性低そう。
100均で売っているモノよりも貧弱な品質です。

対象商品 : 23096702
2018-05-18
用途: 販促
教育・研究機関

とてもリーズナブルで、確りした作りの商品でした。次も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする