00805-SOM SOM半袖オックスフォードシャツ(メンズ) AIMY(トムス) 23098023

SOM半袖オックスフォードシャツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23098023 品番00805-SOM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

清涼感ただようスタンダード半袖Yシャツ。
形状安定。
抗菌防臭。

サイズ4L ホワイト 肩幅(cm)54 袖丈(cm)28 首廻り(cm)46.5 素材オックスフォード、綿70%・ポリエステル30% 身幅(cm)69.5 色番001 身丈(cm)86 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W11.5×H13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする