AIMY(トムス)
AIMY(トムス)の シャツ・インナー
AIMY(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
AIMY(トムス)の Tシャツ 半袖
SOM半袖オックスフォードシャツ(メンズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23098328
品番
00805-SOM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感ただようスタンダード半袖Yシャツ。
形状安定。
抗菌防臭。
サイズ
S
色
ライトイエロー
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
首廻り(cm)
39
素材
オックスフォード、綿70%・ポリエステル30%
身幅(cm)
51.5
色番
134
身丈(cm)
74
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11.5×H13.5