※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23098803
品番
CDJ2WB16-30AZ-M9BWL-B
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード