曜日別特売
CDM2WU20TN-15Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20TN SMC 23103825

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20TN

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード23103825品番CDM2WU20TN-15Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPTリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする