DALUC
DALUCの ワーキングウェア
DALUCの トップス
DALUCの オールシーズン トップス
7.7オンス AUTHENTIC TRI-BLEND ZIP PARKA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
23111375
品番
DM106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
オートミール
サイズ
M
袖丈(cm)
62
素材
260g/m
2
(7.7oz)、裏毛、綿66%・ポリエステル27%・レーヨン7%
身幅(cm)
50
色番
039
身丈(cm)
67