※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN50
CG1KBN50-457Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
457
125
457
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23112259
品番
CG1KBN50-457Z
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
457
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード