※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KDN32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
150
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23112295
品番
CG1KDN32-150Z-N
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード