バンパー付ステンレス台車フロアストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23115882 品番 LD-7545D-FS
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

LD型の特長に加え、ハンドル下にフロアストッパーを設置しました。
ペダルを踏み込むことでストッパーが床面に密着し台車を固定します。(台車を床より持ち上げる構造ではありません。)
フロアストッパー等の金属部品は全てSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)750(790)×450(490) 床面高さ(mm)172 質量(kg)16.9 用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様ハンドル組立式 材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン キャスター金具:SUS、車輪:Φ100 荷台寸法(幅)(mm)450(490) ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)SUS304 キャスター金具SUS 荷台寸法(奥行)(mm)750(790) ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)SUS304 有効寸法(幅)(mm)450 有効寸法(奥行)(mm)690
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする