耐荷重(kg)150
荷台寸法(mm)600×450
床面高さ(mm)157
質量(kg)12.7
コーナーシリコン製バンパー付
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)
材質SUS304(キャスター部除く)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
キャスター金具:SUS、車輪:Φ100
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)835
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
荷台寸法(奥行)(mm)600
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
有効寸法(奥行)(mm)534