フライト盆 ピンク雲流渕黒SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23117596 品番 55007680
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ABS樹脂 サイズ尺5 高さ(mm)21 短辺(mm)325 長辺(mm)456 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)ピンク雲流渕黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする