福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
フライト盆 ベージュメタ普賢塗SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23117693
品番
15052880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
255
長辺(mm)
373
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
ベージュメタ普賢塗