福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ウエーブトレー 黒パールSL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23117973
品番
50304080
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺6
高さ(mm)
30
短辺(mm)
359
長辺(mm)
485
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
黒パール