福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱アイディー木目盆 溜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23118725
品番
15811990
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
尺6
高さ(mm)
22
短辺(mm)
340
長辺(mm)
485
色(柄)
溜