15151570 ウイングトレー エンジ銀河普賢塗SL 福井クラフト 23118752

ウイングトレー エンジ銀河普賢塗SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23118752品番15151570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
材質ABS樹脂サイズ尺4高さ(mm)23短辺(mm)305長辺(mm)427表面処理ノンスリップ加工色(柄)エンジ銀河普賢塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする