ウイングトレー エンジ銀河普賢塗SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23118777 品番15151590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 サイズ尺6 高さ(mm)27 短辺(mm)348 長辺(mm)488 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)エンジ銀河普賢塗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする