マウンテントレー 溜毘沙門天塗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23119233 品番50307280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 サイズ尺3 高さ(mm)15 短辺(mm)285 長辺(mm)390 色(柄)溜毘沙門天塗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする