万葉長手両面盆 エンジメタ普賢塗SL/黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23120003 品番 15156810
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABS樹脂 色(柄)エンジメタ普賢塗/黒 サイズ尺1 高さ(mm)17 短辺(mm)260 長辺(mm)330 表面処理ノンスリップ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする