福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
荒彫奥広盆 よもぎ塗SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23120457
品番
17411690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色(柄)
よもぎ塗
サイズ
尺3
高さ(mm)
22
短辺(mm)
307
長辺(mm)
392
表面処理
ノンスリップ加工