福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
荒彫奥広盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120502
品番
17411740
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃塗
サイズ
尺5
高さ(mm)
22
短辺(mm)
355
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工