福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
布目盆 グリーン天黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122006
品番
15020960
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーン天黒
サイズ
尺5
高さ(mm)
16
短辺(mm)
318
長辺(mm)
452