福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
布目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122033
品番
15020230
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺4
高さ(mm)
16
短辺(mm)
304
長辺(mm)
425
表面処理
ノンスリップ加工