ケヤキ会席盆 黒天朱SL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23122356 品番 15020050
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ABS樹脂 色(柄)黒天朱 サイズ尺4 高さ(mm)20 短辺(mm)305 長辺(mm)425 表面処理ノンスリップ加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23122322
2021-02-13
用途:
商品の陳列
製造業

滑り止めでない商品を購入希望でしたが、詳細がなかった為とても残念な買い物になりました。さらに、返品も不可でした!同業者の方も滑り止めタイプの商品は、使い勝手が悪いと教えられました。ハッキリと分かるような表示に改善して下さい。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする