15020070 ケヤキ会席盆 黒天朱SL 福井クラフト 23122374

ケヤキ会席盆 黒天朱SL

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ尺6
内容量1個注文コード23122374品番15020070
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺6高さ(mm)20短辺(mm)330長辺(mm)485表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23122322
2021-02-13
用途: 商品の陳列
製造業

滑り止めでない商品を購入希望でしたが、詳細がなかった為とても残念な買い物になりました。さらに、返品も不可でした!同業者の方も滑り止めタイプの商品は、使い勝手が悪いと教えられました。ハッキリと分かるような表示に改善して下さい。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする