福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ケヤキ会席盆 新溜SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122383
品番
50410240
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
240
長辺(mm)
330
表面処理
ノンスリップ加工