福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
DX長手盆 チーク木目普賢塗SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23124605
品番
15151170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色(柄)
チーク木目普賢塗
サイズ
9寸
高さ(mm)
18
短辺(mm)
213
長辺(mm)
273
表面処理
ノンスリップ加工