長角布目盆 溜

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23125874 品番 15236810
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ABS樹脂 色(柄) サイズ尺3 高さ(mm)20 短辺(mm)278 長辺(mm)390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23125892
2022-10-27
用途:
お食事提供のさい
どんぶり屋DONDON 様 (飲食業)

見た目も上品で、飽きがこなく、
色合いもよく、とても良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする