地木目長手盆 黒天朱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23126504 品番 15062610
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質ABS樹脂 色(柄)黒天朱 サイズ尺2 高さ(mm)22 短辺(mm)280 長辺(mm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする