曜日別特売
15006340 角布目盆 栃塗 福井クラフト 23127256

角布目盆 栃塗

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ8.5寸
内容量1個注文コード23127256品番15006340
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ABS樹脂色(柄)栃塗サイズ8.5寸高さ(mm)15短辺(mm)254長辺(mm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする