福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
正角木目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23127344
品番
15156520
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
9寸
高さ(mm)
20
短辺(mm)
275
長辺(mm)
275