福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
大寿木目小判盆 栃天黒SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23128105
品番
50308160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃天黒
サイズ
尺4
高さ(mm)
24
短辺(mm)
318
長辺(mm)
420
表面処理
ノンスリップ加工