大寿木目小判盆 栃天黒SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23128114 品番50308170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 色(柄)栃天黒 サイズ尺5 高さ(mm)24 短辺(mm)342 長辺(mm)452 表面処理ノンスリップ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする