福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱新布目半月盆 黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23129934
品番
15150730
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
洗浄機対応
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒
サイズ
尺3
表面処理
ノンスリップ加工
耐熱温度(℃)
130
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×342×15