長角懐石炉縁盆 絞り漆刻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23130372 品番17411660
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS樹脂 色(柄)絞り漆刻 サイズ尺4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)423×308×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする