福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
鳴門懐石敷膳 根来 M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23131307
品番
15000600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,550
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
色(柄)
根来
サイズ
尺2
直径(Φmm)
375
高さ(mm)
10