鳴門懐石敷膳 曙 M

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23131316 品番15000610
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) 色(柄) サイズ尺2 直径(Φmm)375 高さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする