福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
会席丸盆 溜毘沙門天 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131596
品番
50306350
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天
サイズ
尺5
直径(Φmm)
452
高さ(mm)
18