福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
丸盆 黒天朱SL A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23131912
品番
50306970
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
8寸
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
18
表面処理
ノンスリップ加工