丸盆 黒天朱SL A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23131928 品番 50306980
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ABS樹脂 色(柄)黒天朱 サイズ8.5寸 直径(Φmm)255 高さ(mm)20 表面処理ノンスリップ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする